01018 グラス柄舟手玄能 土牛 79574455

グラス柄舟手玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)360
口径(Φ)29
内容量1本注文コード79574455品番01018
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

グラスファイバー柄の舟手玄能

全長(mm)
360
質量(g)
580
口径(Φ)
29
頭の全長(mm)
128
サイズ
小

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする