LAMP(スガツネ工業)
固定ガラス用アルミフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕上
シルバーアルマイト処理
注文コード
79577490
品番
MP20E28-02【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,630
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
19,980
バスケットに入れる
ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。
天井と床に取り付け、ガラスを固定します。
ブラックが新しく加わりました。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
アルミニウム合金
仕上
シルバーアルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)
8~10|11.5~13.5
注意
必ずカバーキャップを併用してお使いください。
強度のある下地に取り付けてご使用ください。
下図(1)の固定ねじは、(2)のガイドに従ってアルミフレームの端面から15 mmの場所にΦ5の貫通穴をあけてご使用ください。
天井や壁への取り付けは、(2)のガイドにそって、Φ5の穴を開け、推奨ねじで取り付けてください。