ステンレスS字フック

ステンレスS字フック - デンカエレクトロンステンレスS字フック - デンカエレクトロンステンレスS字フック - デンカエレクトロンステンレスS字フック - デンカエレクトロン

鉄鋼材と比較して同等の強度があり、非常に錆びにくい製品です。
材質はステンレス(SUS304)製、防錆効果があり高強度です。
長期間ご使用されることで現行主流の鉄製と比較して大きな
コスト削減に繋がります。

用途
錆びにくい材質のため塩にも強く水回りでの使用にも最適です。吊り下げ、引っ掛け用等、幅広く使用できます。
材質
SUS304
色
シルバー
内容量
1袋(10個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04894518SSV-82230017.5±0.522.5±0.584±0.58
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04894527SSV-62010016±0.520±0.567±0.56
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
04894536SSV-4156013±0.515±0.547±0.54
オープン
¥489
¥538(税込)
5日以内出荷
返品不可
04894552SSV-3124010±0.512±0.540±0.53
オープン
¥369
¥406(税込)
5日以内出荷
返品不可
04894561SSV-5168014±0.516.5±0.558±0.55
オープン
¥669
¥736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする