Z-T-2H【ワケあり】 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 79577745

 

Z-T-2H【ワケあり】 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 79577745
Z-T-2H【ワケあり】 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 79577745
Z-T-2H【ワケあり】 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 79577745
Z-T-2H【ワケあり】 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 79577745
Z-T-2H【ワケあり】 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 79577745
Z-T-2H【ワケあり】 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 79577745

単管用ジョイント金具 Zタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品はタイプ・付属品など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
扉用蝶番 薄
付属品
固定用SUSビス(必要数)
注文コード
79577745
品番
Z-T-2H【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)アウトレット
¥2,698¥1,898

一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。

用途
単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(mm)
120×85×56
質量(g)
830
タイプ
扉用蝶番 薄
付属品
固定用SUSビス(必要数)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付
六角レンチ(4mm)
許容荷重(kg)
(引張)464
表面処理
溶融亜鉛めっき
締付トルク
ビスの推奨:12.5N
包装形態
個包装無し
適合パイプ
単管:48.6mm
最大荷重(kg)
(引張)580
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※用途や荷重条件に応じて、適切な強度設計と安全確認を行ったうえでご使用ください。
※本製品は仮設認定品ではないため、人が乗る構造物として使用される場合は、十分な安全性を確保したうえで設計を行い、その可否についてはご自身にてご判断ください。
※ご使用後はビスの締付状態を必ずご確認いただき、安全性維持のため定期的なメンテナンスを行ってください。
※本製品は溶融亜鉛メッキ仕上げで耐候性に優れていますが、沿岸地域や湿度の高い環境など、条件によっては経年により腐食が発生する場合があります。安全性維持のため、定期的に状態を確認し、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※パイプの切断面は鋭利になる場合があるため、キャップなどで保護し安全性を確保してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする