6ES7592-1AM00-0XB0【ワケあり】 前面取り付け用コネクタ SIEMENS 79578007

前面取り付け用コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
Siemens のこのフロントコネクタを使用すると、機械のセンサ及びアクチュエータと I/O (入出力)インターフェイスを最大 40 本のケーブルで接続できます。 I/O モジュールに簡単に収まるため、さまざまな用途に最適です。また、取り外し可能なため、ワイヤを外さずにモジュールを取り外して交換でき、時間と労力を節約できます。この前面コネクタを使用して、フィールドデバイスと I/O システムの間で安全な通信を確立します。
注文コード
79578007
品番
6ES7592-1AM00-0XB0【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥5,198

Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
46×29.8×130.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
Siemens のこのフロントコネクタを使用すると、機械のセンサ及びアクチュエータと I/O (入出力)インターフェイスを最大 40 本のケーブルで接続できます。 I/O モジュールに簡単に収まるため、さまざまな用途に最適です。また、取り外し可能なため、ワイヤを外さずにモジュールを取り外して交換でき、時間と労力を節約できます。この前面コネクタを使用して、フィールドデバイスと I/O システムの間で安全な通信を確立します。
適合機種
S7-1500用フロントコネクター
質量(g)
123
併用可能製品
S7-1500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする