曜日別特売
773-8008【ワケあり】 RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRO 79578041

RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
極数
4P
最大電流(A)
63
注文コード
79578041
品番
773-8008【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98010,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●南京錠受け:あり●EN60947ボックス型アイソレータ。RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動/停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易ロック可能なハンドル難燃性素材最大電圧750V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意
長さ(mm)
152
幅(mm)
140
極数
4P
定格電圧(V)
690ac
深さ(mm)
100
最大電流(A)
63
保護等級
IP65
補助接点
(利用可能)あり
ハンドル色
ターミナルタイプ
-
実装タイプ
パネルマウント
電気フェーズ
3
スイッチ定格(A)
30000
許容入力(kW)
30
最大動作温度(℃)
80
最小動作温度(℃)
-25
通常の状態の構成
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする