HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ
全てねじM3.5端子による配線性の向上を実現。
接点構成はメイン回路1NC+1NCが2回路、モニタ回路1NCでメイン回路二重化+ロックモニタに対応可能。
大型設備への持ち込み用の鍵として、ホステッジコントロールを実現するKeyインタロック付タイプも完備。
アクチュエータを防護扉に、安全スイッチを機械本体に取り付けて、防護扉を機械的に自動ロック。
機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性。
ロック機構部およびアクチュエータの強化により、樹脂製でロック強度3000N(水平(パネルに対して平行)方向のロック強度の値です)を実現。
扉のがたつき許容度をアップする、アクチュエータ挿入口の誘い込みを大形化。
Keyインタロック付タイプは鍵番号の選択が可能(10種)で近接する設置間での互換性をなくすことが可能。
アクチュエータは2方向からの挿入が可能。
アース配線不要の二重絶縁構造。
検出・センサ の新着商品
カテゴリ