- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- アズワン品番
- 67-5756-47
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●コネクタ(50Ω):BNC(J)●コネクタ(75Ω):BNC75(P)●変換方式:トランス型●周波数範囲:0.01~1GHz●挿入損失:0.8dB以下(0.01~0.05GHz)、0.5dB以下(0.05~0.5GHz)、1.0dB以下(0.5~1GHz)●VSWR:1.3以下(0.01~0.05GHz)、1.2以下(0.05~1GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。