曜日別特売
SLD44N-1TH1BS【ワケあり】 SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気) 79578208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格電圧・発光色など44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
青
注文コード
79578208
品番
SLD44N-1TH1BS【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)アウトレット
¥4,298¥2,098
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
青
入力方式
トランス式
質量(g)
約93
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
角
寸法(mm)
色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
タイプ
-
保存温度(℃)
-30~+80(ただし、氷結しないこと)
光源
LED
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~+40(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
角穴35
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
1000
耐振動
5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)
29×29
色(本体)
黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)
約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間/AC2000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする