曜日別特売
92E732JN EM【ワケあり】 ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム) 79578479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

92E732JN EM【ワケあり】 ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム) 79578479
92E732JN EM【ワケあり】 ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム) 79578479

ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード79578479品番92E732JN EM【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。

用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末商品状態※理由あり(未使用・未開封)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする