タフロックスマート片壁用

タフロックスマート片壁用 - ネグロス電工

鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。

その他
【最小貫通物】合計:Φ25
A
130
B
96
D
91
径(Φ)
【有効措置】86
C
110
適合配管径(Φmm)
~65
適合範囲(呼び)
【ボイド管】100
適合開口径(mm)
100~110
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81315599TAFSMT100KK
¥7,240
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする