曜日別特売
MLTFC4SH-LP316【ワケあり】 コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 79578680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングステンバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法B・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50本)
寸法B(mm)
16.1
注文コード
79578680
品番
MLTFC4SH-LP316【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,980¥32,980

ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
434
最大結束径(Φmm)
102
トラスコ品番
731-1265
タイプ
スーパーヘビー
寸法F(mm)
22.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
2
寸法D(mm)
8.6
寸法E(mm)
19.3
寸法B(mm)
16.1
寸法C(mm)
0.56
最小結束径(Φmm)
25.4
推奨適合工具
RT2HT
特性
耐候

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする