3M(スリーエム)
スコッチ マスキングテープ 233プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
79578741
品番
7000048804【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,216
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。
120℃、30分の乾燥に耐えます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
108-9831
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.17
色
緑
長さ(m)
55