KFP80-30GL-0707【ワケあり】 難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー クラーク 79579109

 

KFP80-30GL-0707【ワケあり】 難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー クラーク 79579109
KFP80-30GL-0707【ワケあり】 難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー クラーク 79579109

難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1枚
幅(m)
7
長さ(m)
7
注文コード
79579109
品番
KFP80-30GL-0707【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)アウトレット
¥49,98031,980

難燃ポリエチレンを使用した、害獣防止用の40mm目の防鳥用ネットになります。
無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。

用途
防鳥用(ハト)対策に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
7
幅(m)
7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
無結
材質
難燃ポリエチレン
グレー
線径(Φmm)
1.9
糸本数(本)
30撚り
糸の太さ
440デシテックス
目合い(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする