曜日別特売
EL-C15035N 2AHTN 高天井WP耐油煙 重耐塩高温 三菱電機 79580658

高天井WP耐油煙 重耐塩高温

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:16100
内容量1個注文コード79580658品番EL-C15035N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

重塩害地区や高温かつ油煙の発生する過酷な環境でも使用可能な高天井用ベースライト。
固定出力段調光形
重耐塩/耐油煙・高温用
AC200~242V電源専用
保護性能IP65
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
114.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:141.1
光束(Lm)
器具:16100
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:85°
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする