曜日別特売

高天井WP耐油煙 重耐塩高温

高天井WP耐油煙 重耐塩高温 - 三菱電機高天井WP耐油煙 重耐塩高温 - 三菱電機高天井WP耐油煙 重耐塩高温 - 三菱電機

重塩害地区や高温かつ油煙の発生する過酷な環境でも使用可能な高天井用ベースライト。
固定出力段調光形
重耐塩/耐油煙・高温用
AC200~242V電源専用
保護性能IP65
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:85°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-C15035N 2AHTN 7958065879580658EL-C15035N 2AHTN114.1固有:141.1器具:16100クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥178,000
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-C30035N 2AHTN 7958085079580850EL-C30035N 2AHTN228固有:139.9器具:31900クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥278,000
¥249,800
¥274,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-C40035N 2AHTN 7958091179580911EL-C40035N 2AHTN303.7固有:144.5器具:43900クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
¥380,000
¥339,800
¥373,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする