三菱電機
高天井WP耐油煙 重耐塩高温
EL-C30035N 2AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:31900
器具:16100
器具:31900
器具:43900
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79580850
品番
EL-C30035N 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
重塩害地区や高温かつ油煙の発生する過酷な環境でも使用可能な高天井用ベースライト。
固定出力段調光形
重耐塩/耐油煙・高温用
AC200~242V電源専用
保護性能IP65
昼白色(5000K)
定格消費電力(W)
228
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:139.9
光束(Lm)
器具:31900
明るさ
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:85°
光色
昼白色 (5000K)