EL-D01/1(101WH) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79582600

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79582600品番EL-D01/1(101WH) AHN
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。
固定出力形
明るさクラス100ライトユニットとのセット
埋込穴Φ100のコンパクト形状
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU101WH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.7 (200V時)光束(Lm)器具:730光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする