曜日別特売
EL-D0550W/1K LEDダウンライト レンズ別 三菱電機 79586879

LEDダウンライト レンズ別

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79586879
品番
EL-D0550W/1K
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度の鮮明シリーズのLEDダウンライト。
食材の演出照明として優れた効果を発揮します。
青果,魚の赤味などの色味を美しく見せます
白色相当の光色
専用調光器との組合せて5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
ショーウィンドウなど小規模な場所の設置におすすめです

定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
9.7
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:EL-X0080 58.7/EL-X0081 EL-X0082 59.7
光束(Lm)
器具:EL-X0080 570/EL-X0081 EL-X0082 580
光色
白色相当
明るさ
クラス100(JDR110V40形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ100
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする