CKD
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79600963
品番
AB31-02-6-03A-DC12V
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,740
販売価格(税別)
¥
4,309
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
1838
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
DC12
CADデータダウンロード