曜日別特売
ZP2-TB15JN-A5 真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC 79605717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)15材質(パッド)NBR注文コード79605717品番ZP2-TB15JN-A5
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従
・高速で流れるワーク吸着に対応。

材質【アダプタ】黄銅接続ねじ直接取付RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15材質(パッド)NBRパッド形状多段ベロウ型真空取出口接続ねじと兼用真空取出方向接続ねじ形状おねじ接続ねじサイズM5 x 0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする