三菱電機
LED高天井屋内 高温
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
89.7 (200V時)
89.7 (200V時)
118.7 (200V時)
179.2 (200V時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79606190
品番
EL-GT15104N/W VHTN
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高温環境が気になる工場や倉庫などで使用可能です。
高温(一般屋内形)
屋内で常時60℃までの高温環境で使用可能
100~254V共用
段調光機能搭載
ハイブリッドナノコーティングカバー
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
89.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:182.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:16400
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ