三菱電機
LED高天井屋内 高温
高温環境が気になる工場や倉庫などで使用可能です。
高温(一般屋内形)
屋内で常時60℃までの高温環境で使用可能
100~254V共用
段調光機能搭載
ハイブリッドナノコーティングカバー
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79606190
EL-GT15104N/W VHTN
89.7 (200V時)
固有:182.8 (200V時)
器具:16400
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥
155,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606488
EL-GT20104N/W VHTN
118.7 (200V時)
固有:181.9 (200V時)
器具:21600
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥
185,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606881
EL-GT30104N/W VHTN
179.2 (200V時)
固有:183.0 (200V時)
器具:32800
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥
235,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください