三菱電機
LED高天井防塵 高温
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
89.7 (200V時)
89.7 (200V時)
118.7 (200V時)
179.2 (200V時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79606305
品番
EL-GT15210N/W VHTN
参考基準価格(税別)
¥197,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
粉じんが舞い、高温になる工場で使用可能です。
粉塵・高温(耐塵・防噴流形)
保護等級:IP65
100~254V共用
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
89.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:181.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:16300
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ