三菱電機
LED高天井防塵 高温
粉じんが舞い、高温になる工場で使用可能です。
粉塵・高温(耐塵・防噴流形)
保護等級:IP65
100~254V共用
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79606305
EL-GT15210N/W VHTN
89.7 (200V時)
固有:181.7 (200V時)
器具:16300
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥
197,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79606646
EL-GT20210N/W VHTN
118.7 (200V時)
固有:179.4 (200V時)
器具:21300
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥
233,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79606951
EL-GT30210N/W VHTN
179.2 (200V時)
固有:181.3 (200V時)
器具:32500
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥
302,600
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください