EL-GT20104N/W VHTN LED高天井屋内 高温 三菱電機 79606488

LED高天井屋内 高温

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)118.7 (200V時)
内容量1個注文コード79606488品番EL-GT20104N/W VHTN
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

高温環境が気になる工場や倉庫などで使用可能です。
高温(一般屋内形)
屋内で常時60℃までの高温環境で使用可能
100~254V共用
段調光機能搭載
ハイブリッドナノコーティングカバー

定格消費電力(W)
118.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:181.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:21600
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする