曜日別特売
EL-GT20210N/W VHTN LED高天井防塵 高温 三菱電機 79606646

LED高天井防塵 高温

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)118.7 (200V時)
内容量1個注文コード79606646品番EL-GT20210N/W VHTN
参考基準価格(税別)¥233,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

粉じんが舞い、高温になる工場で使用可能です。
粉塵・高温(耐塵・防噴流形)
保護等級:IP65
100~254V共用
段調光機能搭載
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
118.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:179.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:21300
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする