曜日別特売
EL-LEV2042 AHJ(13G3) 逆富士WPステン初期照度補正 三菱電機 79607276

逆富士WPステン初期照度補正EL-LEV2042 AHJ(13G3)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・定格電圧など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
23.0 (200V時)
定格電圧(V)
AC100~242
注文コード
79607276
品番
EL-LEV2042 AHJ(13G3)
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
23.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/158° B/106°
ランプの種類
LDL20x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:103.9 (200V時)
平均消費電力(W)
20
光束(Lm)
器具:2390
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする