曜日別特売

逆富士WPステン初期照度補正EL-LEV2042.AHJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・定格電圧など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力
100V時:24W、200V時:23W
注文コード
79607285
品番
EL-LEV2042.AHJ
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
材質
反射板:ステンレス鋼板(材厚:t0.4mm、クリア塗装)、本体:ステンレス鋼板(材厚:t0.4mm、クリア塗装)
質量(kg)
約2.3(ランプ、包装箱は含みません)
電圧
100~242V
周波数
50/60Hz
定格消費電力
100V時:24W、200V時:23W
点灯方式
電子回路式
入力電流(A)
100V時:0.24A、200V時:0.12A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする