曜日別特売
EL-LFV4331A AHJ(18N) LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機 79608238

LEDコーナ灯 初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79608238品番EL-LFV4331A AHJ(18N)
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。
天井面・壁面いずれも取付け可能です
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
消費電力18W,全光束2000lmのLDL40ランプとの組合せ
Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です

定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.0 (200V時)平均消費電力(W)18光束(Lm)器具:1960光色昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする