曜日別特売
EL-LFV4331A AHJ(39N3) LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機 79608360

LEDコーナ灯 初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79608360品番EL-LFV4331A AHJ(39N3)
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。
消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ
固定出力タイプ
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.6 (200V時)平均消費電力(W)27光束(Lm)器具:3860光色昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする