LEDコーナ灯 初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79608378
品番
EL-LFV4331A.AHJ
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
屋内用
質量(kg)
器具:4.0、ランプ:0.6
材質(本体)
鋼板、亜鉛メッキ仕上
備考
ランプ別売
タイプ
初期照度補正タイプ
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
100V:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
材質(カバー)
鋼板、白色仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100~242
入力電流(A)
100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする