EL-LFV4342A AHJ(31N) LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機 79608475

LEDコーナ灯 初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79608475品番EL-LFV4342A AHJ(31N)
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。
天井面・壁面いずれも取付け可能です
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ2本の組合せ
Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です

定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)65平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.2 (200V時)平均消費電力(W)57光束(Lm)器具:6580光色昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする