曜日別特売
EL-LFV4342A AHJ34N3A LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機 79608509

LEDコーナ灯 初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79608509
品番
EL-LFV4342A AHJ34N3A
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。
消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ
天井面・壁面いずれも取付けが可能です
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
46.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:138.9 (200V時)
平均消費電力(W)
40
光束(Lm)
器具:6390
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする