曜日別特売
EL-LFV4711A AHJ(26N3) ブラケット 初期照度補正 三菱電機 79608545

ブラケット 初期照度補正EL-LFV4711A AHJ(26N3)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79608545
品番
EL-LFV4711A AHJ(26N3)
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

直管LEDランプ搭載のブラケット。
幅広く活用できるベーシックな光とスリムな形状。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプの組合せ
壁面・天井面取付可能形
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさ一定
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)83で自然な色の見え方です

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20
平均演色評価数(Ra)
84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40×1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:110.5 (200V時)
平均消費電力(W)
17
光束(Lm)
器具:2210
光色
昼白色
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする