曜日別特売

V形150幅WP SUS

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:11.4(1600lm)、5.7(800lm)、200V時:11.2(1600lm)、5.8(800lm)
注文コード
79609218
品番
EL-LH-EV21501
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様
口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
材質
ライトユニットカバー:アクリル
質量(kg)
1.2(器具本体のみ)、2.1(1600lm 重耐塩形ライトユニット組合せ時)
材質(本体)
ステンレス、白色仕上
定格消費電力(W)
100V時:11.4(1600lm)、5.7(800lm)、200V時:11.2(1600lm)、5.8(800lm)
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.115(1600lm)、0.059(800lm)、200V時:0.057(1600lm)、0.030(800lm)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする