- 質量(kg)
- 1.7(器具本体のみ)、3.0(5200lm 重耐塩形ライトユニット組合せ時)
- 仕様
- 口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
- 材質
- ライトユニットカバー:アクリル
- 材質(本体)
- ステンレス、白色仕上
- 定格消費電力(W)
- 100V時:44.1(6900lm)、33.2(5200lm)、21.4(3200lm)、16.9(2500lm)、200V時:43.0(6900lm)、32.5(5200lm)、21.0(3200lm)、16.7(2500lm)
- 保証期間
- 5年
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:0.452(6900lm)、0.339(5200lm)、0.217(3200lm)、0.172(2500lm)、200V時:0.222(6900lm)、0.168(5200lm)、0.109(3200lm)、0.087(2500lm)
- ライトユニット
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ