ユニット形トラフH非常灯本体EL-LH-LH40700B

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79609385
品番
EL-LH-LH40700B
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
仕様
30分間定格形
質量(kg)
1.5(器具本体のみ)
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)
100V時:45.6/39.0(6900lm、一般/省電力)、34.7/28.7(5200lm、一般/省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6/38.3(6900lm、一般/省電力)、34.1/28.1(5200lm、一般/省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.467/0.399(6900lm、一般/省電力)、0.354/0.296(5200lm、一般/省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする