- 付属品
- 口出し線付
- 質量(kg)
- 3.2
- 形
- 防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、40形
- 材質(本体)
- 鋼板、白色仕上(白色塗装)
- タイプ
- 逆富士タイプ
- 定格消費電力(W)
- 100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)
- 保証期間
- 5年
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)
- 耐震性
- (クラス)S
- ライトユニット
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ