三菱電機
ベース埋込本体 初期照度補正
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
100V時:67、200V:66
100V時:24、200V:23
100V時:13、200V:13
100V時:56、200V:55
100V時:67、200V:66
100V時:43、200V:43
質量(kg)
器具:11.1、ランプ:0.9
器具:3.9、ランプ:0.3
器具:3.2、ランプ:0.15
器具:5.3、ランプ:0.3
器具:10.9、ランプ:0.75
器具:11.1、ランプ:0.9
器具:10.4、ランプ:0.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79609717
品番
EL-LK2726.AHJ
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
質量(kg)
器具:11.1、ランプ:0.9
材質(本体)
鋼板 白色塗装仕上
タイプ
ペン皿乳白カバータイプ、6灯用、初期照度補正タイプ
電力(W)
(平均)58
定格消費電力(W)
100V時:67、200V:66
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.68、200V時:0.34
埋込穴(Φmm)
639
反射板
鋼板 白色塗装仕上