曜日別特売

ベース埋込本体 初期照度補正

ベース埋込本体 初期照度補正 - 三菱電機
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100-242
内容量
1個
全6種類を絞り込む
タイプ
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
電力(W)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609681EL-LK2312.AHJ器具:3.9、ランプ:0.3鋼板、亜鉛メッキ仕上下面開放タイプ、300幅、2灯用(平均)21100V時:24、200V:23
32,100
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79609690EL-LK2441.AHJ器具:3.2、ランプ:0.15鋼板、白色仕上下面開放タイプ、190幅、1灯用(平均)11100V時:13、200V:13
32,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79609699EL-LK2642.AHJ器具:5.3、ランプ:0.3鋼板、白色仕上乳白カバータイプ、300幅、2灯用(平均)21100V時:24、200V:23
44,800
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79609708EL-LK2725.AHJ器具:10.9、ランプ:0.75鋼板 白色塗装仕上ペン皿乳白カバータイプ、5灯用、初期照度補正タイプ(平均)49100V時:56、200V:55
69,400
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79609717EL-LK2726.AHJ器具:11.1、ランプ:0.9鋼板 白色塗装仕上ペン皿乳白カバータイプ、6灯用、初期照度補正タイプ(平均)58100V時:67、200V:66
71,700
70,980
78,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
79609726EL-LK2734.AHJ器具:10.4、ランプ:0.6鋼板 白色塗装仕上ペン皿乳白カバータイプ、4灯用、初期照度補正タイプ(平均)38100V時:43、200V:43
67,000
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする