曜日別特売
EL-LKV4342B AHX(26N3) 逆富士プルSW付初期照度補正 三菱電機 79610110

逆富士プルSW付初期照度補正

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79610110
品番
EL-LKV4342B AHX(26N3)
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
36
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/171° B/111°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:144.1 (200V時)
平均消費電力(W)
32
光束(Lm)
器具:5190
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする