曜日別特売
EL-LKV4371 ACX(25N3) ベース 逆富士 電磁波低減 三菱電機 79610146

ベース 逆富士 電磁波低減

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79610146
品番
EL-LKV4371 ACX(25N3)
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具
信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応
消費電力17W,全光束2500lmの高効率ランプとの組合せ
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格
調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/175° B/111°
ランプの種類
LDL40x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:119.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2500
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする