曜日別特売
EL-LR4030N-L AHN ベースライト直付形低温室用 三菱電機 79610356

ベースライト直付形低温室用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
25.5
注文コード
79610356
品番
EL-LR4030N-L AHN
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
定格消費電力(W)
25.5
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.8
光束(Lm)
器具:3820
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス400(FHF32形x1灯 高出力器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする