曜日別特売
EL-LR-WF1300N/2 AHTN 20形130 ブラケットWP 三菱電機 79610417

20形130 ブラケットWPEL-LR-WF1300N/2 AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79610417
品番
EL-LR-WF1300N/2 AHTN
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。
保護等級:IP23
壁面(縦横)・天井面に取付可能
錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用
周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:147.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2000
光色
昼白色
明るさ
FHF16形×1灯器具相当
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする