EL-LRYWH4011AAHJ26N3 ベースライト直付形低温室用 三菱電機 79610469

ベースライト直付形低温室用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79610469
品番
EL-LRYWH4011AAHJ26N3
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[低温用:-25℃対応]反射笠タイプ 1灯用。
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定
-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能
省電力に加え,こまめな消灯でさらに節電が図れます
消費電力16W,全光束2600lmのLDL40ランプとのセット
明るく自然な光色(5000K)です

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/125° B/113°
ランプの種類
LDL40x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:122.5 (200V時)
平均消費電力(W)
17
光束(Lm)
器具:2450
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする