曜日別特売

ベースライト直付形低温室用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:54(3900lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、38(2500lm)
電力(W)
(平均)47(3900lm)、34(2500lm)
注文コード
79610496
品番
EL-LRYWH4012A.AHJ
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
定格消費電力(W)
100V時:54(3900lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、38(2500lm)
質量(kg)
器具:3.3、ランプ:0.6
材質(本体)
鋼板、白色仕上
タイプ
直付形、反射笠タイプ、2灯用、防水ケース入り、防湿形、初期照度補正タイプ
電力(W)
(平均)47(3900lm)、34(2500lm)
使用可能温度範囲
-25~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.55(3900lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.20(2500lm)
反射板
鋼板、白色仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする