三菱電機
連調ライトユニット形ベース
EL-LU21523WW AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・定格電圧・光束
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
定格電圧(V)
AC100~242
光束(Lm)
器具:1360
注文コード
79610661
品番
EL-LU21523WW AHZ
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:121.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:1360
光色
温白色 (3500K)