連調AB ライトユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:1400
定格消費電力(W)11.2 (200V時)
内容量1個注文コード79610679品番EL-LU21536N AHZ
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:125.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:1400
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする