三菱電機
集合梱包 ライトユニット
EL-LU41053N-4P 2AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79610828
品番
EL-LU41053N-4P 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
集合梱包ライトユニット。
箱が散らばりにくく、持運び、積重ねが容易です。
開梱作業や後片付けもスムーズです。
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当